Motion
25T5/330
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur totale de 330 mm, largeur de 25 mm, 66 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04627901
N° MFR25T5/330
Prix26.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur totale de 330 mm, largeur de 25 mm, 66 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04627901
N° MFR25T5/330
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
Votre prix26.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    330 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    330 mm

Détails

  • Type de courroie
    T5
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    66
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486016970

Aperçu

Description du fabricant
25T5/330 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good