Spécifications
Dimensions
- Global Largeur20 mm
- Pas8 mm
- Longueur du pas50000 mm
- Poids0.28 lb
Détails
- Type de courroie8M
- MatérielPolyuréthane
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 176 °F
- Matériau du cordon de renforcementAcier
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- CUP_NON4014486052428
Aperçu
- Polyvalent : conçu et fabriqué pour répondre à une grande variété d’applications d’entraînement linéaire
- Résistance : résistance élevée à la traction avec faible allongement
- Version : courroies de distribution de la version ATL pour variateurs linéaires
- Longueurs de rouleau : Les longueurs de rouleau standard sont 50m et 100m; des longueurs supérieures à 100m sont disponibles
- Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent
- Options : Les options comprennent des crampons, des guides et des tissus pour répondre aux exigences spécifiques du client. Des quantités minimales s’appliquent.