Motion
12AT5/340
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 340 mm, largeur de 12 mm, 68 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04629556
N° MFR12AT5/340
Prix20.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 340 mm, largeur de 12 mm, 68 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04629556
N° MFR12AT5/340
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
Prix20.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    340 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    340 mm

Détails

  • Type de courroie
    AT5
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    68
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486061314

Aperçu

Description du fabricant
12AT5/340 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent