Motion
À DÉTERMINER SPC250/6
Poulie métrique à courroie en V - Section de courroie SPC, rainure 6 , diamètre extérieur de 260 mm, bague de verrouillage conique, bague série 3535 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04632729
N° MFRTB SPC250/6
Prix1,442.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie métrique à courroie en V - Section de courroie SPC, rainure 6 , diamètre extérieur de 260 mm, bague de verrouillage conique, bague série 3535 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04632729
N° MFRTB SPC250/6
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
Votre prix1,442.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    SPC
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    35 à 90 mm
  • Visage Largeur  
    162 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Largeur totale
    162 mm
  • Diamètre du pas
    250 mm
  • Poids
    57.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3535
  • Numéro CUP du fabricant
    4014486248661
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    6
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Solide
  • CUP_NON
    4014486248661

Aperçu

Description du fabricant
TB SPC250/6 OPTIBELT KS