Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieSPC
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet35 à 90 mm
- Visage Largeur136 mm
- Longueur jusqu’à Alésage65 mm
- Extérieur Diamètre310 mm
- Largeur totale136 mm
- Diamètre du pas300 mm
- Poids62.70 lb
Détails
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets3535
- Numéro CUP du fabricant4014486248821
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures5
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON4014486248821
Aperçu
Description du fabricant
TB SPC300/5 OPTIBELT KS