Motion
BV4001
Poulie tendeur à courroie en V - Section A, 1 rainure, 0.6690 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de diamètre extérieur, 0.7000 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI04637025
N° MFRBV4001
Prix47.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie tendeur à courroie en V - Section A, 1 rainure, 0.6690 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de diamètre extérieur, 0.7000 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI04637025
N° MFRBV4001
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
Prix47.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    A
  • Diamètre à l’alésage
    0.6690 po
  • Largeur de la face
    0.7000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8700 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po

Détails

  • Type de fermeture de roulement
    Scellé
  • Type de concentrateur
    Aucun concentrateur
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Nylon
  • Nombre de rainures de courroie
    1
  • Nombre de rainures
    1
  • Type de produit
    Poulies tendeurs à courroie en V
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériau de la poulie
    Nylon
  • Type de roulement
    Roulement à une bille
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
BV 4001 NYLON V-PULLEY