Motion
01518XT3E254T

WEG ELECTRIC CORP
01518XT3E254T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 15 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 254T , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04639863
N° MFR01518XT3E254T
Prix3,629.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
01518XT3E254T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 15 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 254T , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04639863
N° MFR01518XT3E254T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,629.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille du cadre
    254T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6209
  • Dimension C de la longueur totale
    23.18 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    350.82 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Certifié pour le service Vfd;Système de rétention de flamme;Usinage précis sur la boîte à bornes;Vis à haute résistance mécanique;Drainage externe fritté;Méthode d’équilibrage des clés 1/2
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Emplacements dangereux, applications de pompage industrielles et commerciales, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :15, F#254T, TR/MIN :1800, 230/460//380 V, TEFC
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6309 C3
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    36.8 A;18.4 A
  • Courant de pleine charge
    18.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    92.40 %
  • Couple de pleine charge
    44.5 pi-lb;60.33 N-m
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    15 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    J
  • kW
    11 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    01518XT3E254T
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6209 C3
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Joint à lèvres
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T4
  • Protection thermique
    Thermostat
  • CUP_NON
    7894171898749
  • Tension
    230 V, 380 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
01518XT3E254T