Motion
YGR-LO-10
YGR-LO-10
N° D’ARTICLE MI04640866
N° MFRYGR-LO-10
Prix537.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
YGR-LO-10
N° D’ARTICLE MI04640866
N° MFRYGR-LO-10
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
Prix537.85 $ chacun

Spécifications

Détails

  • CUP_NON
    691215054393

Aperçu

Description du fabricant
GR-F3R-DI-10-YL PROTECTEUR DE STYLE ENCASTRÉ
  • Les rails de style encastrés offrent une barrière solide avec un accès facile
  • Glissez les sections de rail dans les étriers de poteau pour un assemblage simple
  • Chaque section de rail de style encastré comprend deux supports
  • Protégez l’équipement, l’inventaire et les personnes contre les dommages ou les blessures grâce à ce garde-corps structurel jaune à revêtement en poudre très visible
  • Les rails ondulés à triple crête sont fabriqués à partir d’un matériau de 1/8 po d’épaisseur, conçu pour résister aux chocs à l’intérieur et à l’extérieur
  • Les poteaux sont faits d’un matériau de 1/4 po d’épaisseur dans un coin rond
  • La plaque de base en acier mesure 10 po carré et a une épaisseur de 5/8 po
  • Boulons, ancrages, rondelles et écrous fournis avec les sections de poteau individuelles
  • La trousse de montage pour béton est disponible séparément
  • Fournit une barrière solide avec un accès facile
  • Fabricant : Vestil Manufacturing

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté