Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie455 / 1.6300 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.840 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.380 po
- Hauteur de la plaque0.840 po
- Diamètre du rouleau0.620 po
- Résistance à la traction7300 lb
- Poids2 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas455 / 1.630"
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineChine
- Numéro de stock du fabricant1699
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- Série455
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Disponible avec construction rivetée ou fendue.
- Haute résistance avec un poids minimal.
- Construction à roulement fermé.