Motion
C2082H HP SL RIV X 10 pi

PEER CHAIN
C2082H HP SL RIV X 10 ft

Chaîne à rouleaux - Série robuste à double pas, pas de 2082 / 2 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI04648737
N° MFRC2082H HP SL RIV X 10 ft
Prix129.43 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2082H HP SL RIV X 10 ft

Chaîne à rouleaux - Série robuste à double pas, pas de 2082 / 2 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI04648737
N° MFRC2082H HP SL RIV X 10 ft
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
Prix129.43 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.625 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    1.125 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Résistance à la traction
    20503 pi-lb
  • Poids
    2.6 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2082 / 2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    1439
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas lourd
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
C2082 SELF LUBE GOUPILLE CREUSE LOURDE X 10 PI
  • Toutes les goupilles creuses PAIR sont fabriquées avec précision.
  • La chaîne à goupilles creuses PAIR offre une multitude de possibilités d’espacement entre la fixation et la tige transversale.
  • Idéal pour un assemblage et un démontage faciles des accessoires.