Motion
WH150  RIV

PEER CHAIN
WH150 RIV

Chaîne d’ingénierie - série WH150 , pas de 150 / 6.0500 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04648810
N° MFRWH150 RIV
Prix95.91 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
WH150 RIV

Chaîne d’ingénierie - série WH150 , pas de 150 / 6.0500 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04648810
N° MFRWH150 RIV
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
Prix95.91 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    150 / 6.0500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.5000 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.5000 po
  • Longueur totale
    5 pi
  • Diamètre de la broche
    1.000 po
  • Hauteur de la plaque
    2.500 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.500 po
  • Résistance à la traction
    90000 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    WH150 / 6.05"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    WH150
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
WH150 RIV X 5 pi
  • Conçu pour offrir une résistance et une fiabilité accrues avec des charges de choc lourdes et des conditions de fonctionnement difficiles avec de longues distances centrales.
  • Couramment utilisé pour les applications forestières dans les environnements rugueux et abrasifs.
  • La série WR offre des broches traitées thermiquement, tandis que la série WH offre tous les composants traités thermiquement pour une plus grande résistance.
  • Disponible avec construction rivetée ou fendue.