Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne16B / 1 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.830 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.250 po
- Diamètre de la broche0.326 po
- Hauteur de la plaque0.830 po
- Épaisseur de la plaque0.250 po
- Diamètre du rouleau0.625 po
- Poids0.16 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas16B / 1 po
- Chaîne standardISO
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- Revêtement de finitionProCoat
- Type de lienLien de décalage
- Numéro de stock du fabricant6640
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons1
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
Aperçu
- Offre une excellente résistance à la corrosion et est couramment utilisé dans les applications avec une humidité élevée, les environnements extérieurs, les applications d’eau salée.
- Plus robuste et plus résistant aux chocs que l’acier inoxydable.
- ProCoat offre la durabilité et les caractéristiques porteuses de l’acier au carbone.
- Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
- Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
- Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
- La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une protection supérieure contre l’allongement.Non conçu dans les environnements où la chaîne entre en contact avec les aliments.