Motion
4649493

PEER CHAIN
4649493

Chaîne à lames rivetée - Laçage 4 x 6 , pas de 1.5000 po, longueur totale de 15 pi, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04649493
N° MFR4649493
Prix287.64 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
4649493

Chaîne à lames rivetée - Laçage 4 x 6 , pas de 1.5000 po, longueur totale de 15 pi, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04649493
N° MFR4649493
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
Prix287.64 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Laçage
    4 x 6
  • Longueur totale
    15 pi
  • Épingle Diamètre  
    0.5620 po
  • Pas  
    1.5000 po
  • Poids
    11.47 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    BL1446 / 1-1/2"
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Revêtement de finition
    Acier au carbone
  • Numéro de stock du fabricant
    5173
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
BL1446 x 15 pi
  • Toutes les chaînes à lames PAIR sont couramment utilisées pour les applications de levage et de levage telles que, principalement, sur les chariots élévateurs, les chariots élévateurs et les chariots élévateurs à conteneurs.
  • Construit avec des plaques et des goupilles empilées.
  • Les chaînes à lames offrent une résistance élevée et une charge élevée pour les applications de levage.