Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie138 / 4.0000 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.1560 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.5000 po
- Hauteur de la plaque1.156 po
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pasH138B / 4"
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- SérieH138B
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Conçu pour les opérations sous des charges lourdes et concentrées, en particulier dans les abreuvoirs où les produits transportent de longues distances.