Motion
2012 x 42 mm

TB WOODS
2012 X 42 mm

Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage 42 mm, rainure de clavette 12 x 3.3 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04652320
N° MFR2012 X 42 mm
Prix100.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
2012 X 42 mm

Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage 42 mm, rainure de clavette 12 x 3.3 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04652320
N° MFR2012 X 42 mm
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
Prix100.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    1.25 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.625 po
  • Alésage Diamètre  
    42 mm
  • Taille de la bague
    2012
  • Épaisseur de la bride
    2.75 po
  • Taille de la rainure de clavette
    12 x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Longueur de vis
    0.875 po
  • Taille du filetage
    7/16-14

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro CUP du fabricant
    698672109192
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel
  • CUP_NON
    698672109192
  • Couple de la clé
    280 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
TL2012X42MM TAPER VERROUILLAGE ACIER