Motion
S070C-6CG-32
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT 3
N° D’ARTICLE MI04654045
N° MFRS070C-6CG-32
Prix35.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT 3
N° D’ARTICLE MI04654045
N° MFRS070C-6CG-32
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
Prix35.22 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Matériau du corps
    Résine
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.02 Cv
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    72 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    5 ms
  • Matériau du joint
    Fluoroélastomère
  • Série
    S070
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -10 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Plug-in
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.5 W
  • Conductance sonique (C)
    0.08 dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
S070C-6CG-32 MINI CORPS AVEC ORIFICE 12V VALVE
  • Électrovanne à 3 ports, à commande directe
  • Largeur de la vanne : 7mm
  • Poids : 5g (vanne à unité unique)
  • Bruit de fonctionnement : 38dB(A) ou moins
  • Consommation d’énergie : 0.35W (std), 0.1W (avec circuit d’économie d’énergie)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté