Motion
CG-M6Z
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 6 mm, taille du filetage de la tige : M6 x 1.0, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI04654095
N° MFRCG-M6Z
Prix22.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 6 mm, taille du filetage de la tige : M6 x 1.0, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI04654095
N° MFRCG-M6Z
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
Prix22.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Diamètre de la tête
    19 mm
  • Angle de désalignement
    23 o
  • Taille du filetage de la tige
    M6 x 1.0
  • Taille du filetage
    M6x1.0
  • Poids
    0.025 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Économie/usage général
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Aucun
  • Capacité de charge statique radiale
    11895 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    CG
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    -6H-LH
  • CUP_NON
    190029021107

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE GAUCHE/H CG-M6Z MÉTRIQUE AVECZERK

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer