Motion
R6ZZC3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, D.E 3.5000 po, largeur 0.8750 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI04654177
N° MFRR6ZZC3
Prix41.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, D.E 3.5000 po, largeur 0.8750 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI04654177
N° MFRR6ZZC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5000 po
  • Global Largeur  
    0.8750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ROULEMENT À BILLES À RAINURE PROFONDE R6ZZC3
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le R6ZZC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.3750 po, un double blindage, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.8750 po pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R6ZZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176003639
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176003639

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES À RAINURE PROFONDE R6ZZC3