Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum80 mA
- Hauteur totale54 mm
- Longueur totale98 mm
- Poids0.83 lb
Détails
- Pays d’origineJP
- AfficherIntégré
- Connexion électriqueFil de connexion 3m
- Comp. liquideAir, azote
- Type de montageSupport
- Nombre de sorties2
- Plage de pression de fonctionnement-50 à +0.5 kPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +50 °C
- Tuyauterie1/4 NPT
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Pression d’épreuve+1 MPa
- SériePF2A
- Temps de réponse du signal1 s
- Normes respectéesCE
- Action de commutationPNP
Aperçu
- Plages de débit (l/min) : 1-10, 5-50, 10-100, 20-200, 50-500
- Tailles de port (Rc, NPT, G) : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (selon la plage de débit)
- Plage de pression nominale (MPa) : -0.05 à 0.75
- Options de sortie : 2 PNP ou NPN
- Précision : ±5 % F.S.
- Répétabilité : ±1 % F.S. ou ±2 % F.S. (selon la plage de débit)