Motion
RSC-41-1R-50FT

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-41-1R-50FT

Roller Chain - Standard Series, 41 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI04655845
N° MFRRSC-41-1R-50FT
Prix3.89 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-41-1R-50FT

Roller Chain - Standard Series, 41 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI04655845
N° MFRRSC-41-1R-50FT
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
Prix3.89 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.65 po
  • Largeur intérieure
    3/4 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.05 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Résistance à la traction
    1500 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XS-1341-050
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • CUP_NON
    716647273683

Aperçu

Description du fabricant
RSC-41-1R-50FT
  • Prix au pied, bobine 50ft