Motion
CF6BR
Suiveur de came 16 mm de diamètre, largeur de rouleau 11 mm, goujon 6 mm de diamètre, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04656304
N° MFRCF6BR
Prix71.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 16 mm de diamètre, largeur de rouleau 11 mm, goujon 6 mm de diamètre, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04656304
N° MFRCF6BR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix71.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    16
  • Rouleau Largeur  
    11 mm
  • Goujon Diamètre  
    6 mm
  • Longueur du filetage
    8 mm
  • Taille du filetage
    M6 x 1
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557006388
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3660 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3650 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557006388

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CF6BR

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon