Motion
3109-100E

INSIZE USA
3109-100E

3109-100E
N° D’ARTICLE MI04657985
N° MFR3109-100E
Prix337.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3109-100E

3109-100E
N° D’ARTICLE MI04657985
N° MFR3109-100E
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
Prix337.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résolution
    0.00005 po, 0.001 mm
  • Profondeur de la gorge
    61 mm

Détails

  • Précision
    ±3 μm
  • Type de batterie
    LR44, SR44
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Tiges standard
  • Mesure maximale
    4 po, 100 mm
  • Type de mesure
    Électronique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    3 po, 75 mm
  • Type d’embûche
    Friction à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
MICROMÈTRE ÉLECTRONIQUE 3109-100E 2-BUTTON