Motion
3540-150E

INSIZE USA
3540-150E

3540-150E
N° D’ARTICLE MI04658010
N° MFR3540-150E
Prix1,367.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3540-150E

3540-150E
N° D’ARTICLE MI04658010
N° MFR3540-150E
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
Prix1,367.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    4 po
  • Résolution
    0.00005 po
  • Diamètre de la tige
    4.5 mm

Détails

  • Précision
    ±3 μm
  • Type de batterie
    SR44
  • Sortie de données
    RS232
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Batterie de secours
  • Mesure maximale
    6 po
  • Type de mesure
    Électronique
  • Mesure minimale
    0 po
  • Nombre de tiges
    6
  • Type de tige
    Non rotatif
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Cote de résistance à l’eau
    IP 54

Aperçu

Description du fabricant
3540-150E MICROMÈTRES DE PROFONDEUR ÉLECTRONIQUE