Motion
4790-075

INSIZE USA
4790-075

4790-075
N° D’ARTICLE MI04658719
N° MFR4790-075
Price$149.42/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
4790-075

4790-075
N° D’ARTICLE MI04658719
N° MFR4790-075
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
Price$149.42/each

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    50 mm
  • Longueur de lame
    75 mm
  • Largeur de lame
    15 mm

Details

  • Angle de 45 degrés
    Non
  • Précision
    2.6 μm, 2.8 μm
  • Bords biseautés ou droits
    Bords biseautés
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Ensemble carré
    Ensemble non carré
  • Style carré
    Tri-carré
  • CUP_NON
    6928640317583

Aperçu

Description du fabricant
4790-075 BORD BISEAUTÉ CARRÉ DIN875 75X5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif