Motion
3280-2
3280-2
N° D’ARTICLE MI04658774
N° MFR3280-2
Prix1,185.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3280-2
N° D’ARTICLE MI04658774
N° MFR3280-2
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
Prix1,185.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la lame
    0.7 mm
  • Diamètre du disque
    12 mm
  • Diplôme
    0.001 po
  • Diamètre de la tête
    18 mm
  • Diamètre de la broche
    8 mm

Détails

  • Type d’enclume
    Lame, disque, arête coupante, pointue, cannelure
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Clé de réglage zéro
  • Mesure maximale
    2 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure minimale
    1 po
  • Angle de pointe
    60 °
  • Type de broche
    Plat, sphérique
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Type
    Multi-enclume

Aperçu

Description du fabricant
MICROMÈTRE UNIVERSEL 3280-2 AVEC 7 PAIRES

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif