Spécifications
Dimensions
- Diamètre du disque0.8 po
- Diplôme0.0001 po
- Diamètre de la tête18 mm
- Diamètre de la broche8 mm
Détails
- Type d’enclumeDisque
- Sortie de donnéesAucun
- Compteur numériqueAucun
- ComprendClé de réglage zéro
- Mesure maximale3 po
- Type de mesureMécanique
- Mesure minimale2 po
- Type de brochePlat
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- TypeDisque
- CUP_NON6928640328107