Motion
1163-50A

INSIZE USA
1163-50A

1163-50A
N° D’ARTICLE MI04659276
N° MFR1163-50A
Prix581.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
1163-50A

1163-50A
N° D’ARTICLE MI04659276
N° MFR1163-50A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix581.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de la mâchoire extérieure
    50 mm
  • Longueur totale
    140 mm
  • Résolution
    0.0005 po, 0.01 mm

Détails

  • Précision
    ±0.03 mm
  • Type de batterie
    SR44
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Comprend
    Batterie de secours
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Plage de mesure
    0 à 2 po, 0 à 50 mm
  • Conversion métrique de L’Impériale
    Conversion incluse
  • Rouleau de pouce
    Pas de rouleau de pouce

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE D’ÉPAISSEUR ÉLECTRONIQUE 1163-50A