Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête18 mm
- Résolution0.00005 po, 0.001 mm
- Diamètre de la broche6.5 mm
- Profondeur de la gorge38 mm
Détails
- Précision8 (embout à bille) μm, ±4 (tête) μm
- Type d’enclumeBalle
- Type de batterieLR44, SR44
- Sortie de donnéesRS232
- Compteur numériqueAucun
- ComprendTiges standard
- Mesure maximale1 po, 25 mm
- Type de mesureÉlectronique
- Mesure minimale0 mm
- Type de brochePlat
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- TypeÉquipement
- Cote de résistance à l’eauIP 54