Motion
1108-150

INSIZE USA
1108-150

1108-150
N° D’ARTICLE MI04659426
N° MFR1108-150
Prix101.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
1108-150

1108-150
N° D’ARTICLE MI04659426
N° MFR1108-150
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
Prix101.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur intérieure de la mâchoire
    21 mm
  • Profondeur de la mâchoire extérieure
    40 mm
  • Longueur totale
    236 mm
  • Résolution
    0.0005 po, 0.01 mm
  • Largeur de la balance
    16 mm

Détails

  • Précision
    ±0.03 mm
  • Type de batterie
    CR2032
  • Sortie de données
    USB
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Plage de mesure
    0 à 6 po, 0 à 150 mm
  • Conversion métrique de L’Impériale
    Conversion incluse
  • Rouleau de pouce
    Comprend un rouleau pour le pouce

Aperçu

Description du fabricant
ÉTRIER NUMÉRIQUE 1108-150 0-150MM/0-6IN