Spécifications
Dimensions
- Diamètre du collier16.5 mm
- Diplôme0.01 mm
- Longueur totale138 mm
- Diamètre de la broche8 mm
- Longueur de la broche28.5 mm
- Diamètre de l’écrou18 mm
Détails
- Précision3 μm
- Écrou de serrage fourniAucun
- Compteur numériqueAucun
- Mesure maximale25 mm
- Mesure du matériau facialCarbure
- Mesure minimale0 mm
- Nombre de tiges d’extension0
- Type de brochePlat
- Type d’embûcheArrêt à cliquet