Motion
3227-E043

INSIZE USA
3227-E043

Micromètre intérieur, plage : 0.35 po à 0.425 po, mécanique, butée à cliquet, graduation : 0.0001 po, carbure
N° D’ARTICLE MI04659581
N° MFR3227-E043
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3227-E043

Micromètre intérieur, plage : 0.35 po à 0.425 po, mécanique, butée à cliquet, graduation : 0.0001 po, carbure
N° D’ARTICLE MI04659581
N° MFR3227-E043
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de la jauge
    2.11 po
  • Diplôme
    0.0001 po
  • Longueur maximale de la tige d’extension
    4 po

Détails

  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Bague standard
  • Mesure maximale
    0.425 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    0.35 po
  • Nombre de points de contact
    3
  • Nombre de tiges d’extension
    1
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    1
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Cote de résistance à l’eau
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
3227-E043 TROIS POINTS À L’INTÉRIEUR DU MICROMÈTRE