Spécifications
Dimensions
- Diplôme0.001 po
- Diamètre de la tête18 mm
- Diamètre de la broche6.5 mm
Détails
- Type d’enclumeEnclume en V
- Sortie de donnéesAucun
- Compteur numériqueAucun
- ComprendClé de réglage zéro
- Mesure maximale1.4 po
- Type de mesureMécanique
- Mesure du matériau facialCarbure
- Mesure minimale0.8 po
- Nombre de cannelures mesurées3
- Angle de pointe60 °
- Type de brochePoint
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- TypeEnclume en V
- CUP_NON6928640328039