Motion
3203-25A

INSIZE USA
3203-25A

3203-25A
N° D’ARTICLE MI04660178
N° MFR3203-25A
Prix76.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3203-25A

3203-25A
N° D’ARTICLE MI04660178
N° MFR3203-25A
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
Votre prix76.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.01 mm
  • Profondeur de la gorge
    28 mm

Détails

  • Précision
    4 μm
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Clé de réglage zéro
  • Mesure maximale
    25 mm
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    0 mm
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
3203-25A MICROMÈTRE EXTÉRIEUR 0-25MM RES 0