Spécifications
Dimensions
- Diplôme0.0001 po
- Diamètre de la tête18 mm
- Diamètre de la broche6.5 mm
Détails
- Type d’enclumeSphérique
- Sortie de donnéesAucun
- Compteur numériqueAucun
- ComprendClé de réglage zéro
- Mesure maximale4 po
- Type de mesureMécanique
- Mesure du matériau facialCarbure
- Mesure minimale3 po
- Type de brochePlat
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- TypeVisage sphérique
- CUP_NON6928640355875