Motion
4605-131

INSIZE USA
4605-131

Jauge d’épaisseur et jauge d’épaisseur - Ensemble, longueur de lame de 200 mm, plage de 0.05 à 1 mm, 13 lames
N° D’ARTICLE MI04660369
N° MFR4605-131
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
4605-131

Jauge d’épaisseur et jauge d’épaisseur - Ensemble, longueur de lame de 200 mm, plage de 0.05 à 1 mm, 13 lames
N° D’ARTICLE MI04660369
N° MFR4605-131
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    200 mm
  • Épaisseur
    0.05 mm, 0.15 mm, 0.1 mm, 0.25 mm, 0.2 mm, 0.3 mm, 0.4 mm, 0.5 mm, 0.6 mm, 0.7 mm, 0.8 mm, 0.9 mm, 1 mm

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Type de lame
    Droit
  • Impériale ou métrique
    Les deux
  • Jauge ou ensemble individuel
    Définir
  • Plage de mesure
    0.05 à 1 mm
  • Nombre de lames
    13

Aperçu

Description du fabricant
4605-131 LONG CALIBRE MÉTRIQUE LONG LONGUEUR 20