Motion
4707-400

INSIZE USA
4707-400

4707-400
N° D’ARTICLE MI04660683
N° MFR4707-400
Prix223.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
4707-400

4707-400
N° D’ARTICLE MI04660683
N° MFR4707-400
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
Votre prix223.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    250 mm
  • Longueur de lame
    400 mm
  • Largeur de lame
    38 mm

Détails

  • Angle de 45 degrés
    Non
  • Précision
    56 μm, 60 μm
  • Bords biseautés ou droits
    Bords droits
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier allié
  • Ensemble carré
    Ensemble non carré
  • Style carré
    Carré machiniste
  • CUP_NON
    6928640318023

Aperçu

Description du fabricant
4707-400 CARRÉ MACHINISTE AVEC BASE LARGE 4