Motion
3227-E065

INSIZE USA
3227-E065

3227-E065
N° D’ARTICLE MI04660879
N° MFR3227-E065
Prix958.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3227-E065

3227-E065
N° D’ARTICLE MI04660879
N° MFR3227-E065
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
Prix958.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de la jauge
    3.2 po
  • Diplôme
    0.0002 po
  • Longueur maximale de la tige d’extension
    6 po

Détails

  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Bague standard
  • Mesure maximale
    0.65 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    1/2 po
  • Nombre de points de contact
    3
  • Nombre de tiges d’extension
    1
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    1
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Cote de résistance à l’eau
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
3227-E065 TROIS POINTS À L’INTÉRIEUR DU MICROMÈTRE