Spécifications
Dimensions
- Profondeur intérieure de la mâchoire20.5 mm
- Profondeur de la mâchoire extérieure60 mm
- Longueur totale389 mm
- Résolution0.0005 po, 0.01 mm
- Largeur de la balance17 mm
Détails
- Précision±0.05 mm
- Type de batterieSR44
- Type d’affichageÉcran ACL
- ComprendBatterie de secours
- MatérielAcier inoxydable
- Plage de mesure0 à 12 po, 0 à 300 mm
- Conversion métrique de L’ImpérialeConversion incluse
- Rouleau de poucePas de rouleau de pouce