Motion
3282-7
Micromètre à pointe, disque ou cannelure, type : disque, graduation : 0.0001 po, broche : plat, plage : 6 po à 7 po
N° D’ARTICLE MI04661642
N° MFR3282-7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Micromètre à pointe, disque ou cannelure, type : disque, graduation : 0.0001 po, broche : plat, plage : 6 po à 7 po
N° D’ARTICLE MI04661642
N° MFR3282-7
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du disque
    1.2 po
  • Diplôme
    0.0001 po
  • Diamètre de la tête
    18 mm
  • Diamètre de la broche
    8 mm

Détails

  • Type d’enclume
    Disque
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Clé de réglage zéro
  • Mesure maximale
    7 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure minimale
    6 po
  • Type de broche
    Plat
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Type
    Disque

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE 3282-7 MICROMÈTRES À DISQUE DIA 1.2IN RA
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon