Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la lame0.7 mm
- Diamètre du disque12 mm
- Diamètre de la tête18 mm
- Résolution0.00005 po, 0.001 mm
- Diamètre de la broche6.5 mm
- Profondeur de la gorge26 mm
Détails
- Précision±4 μm
- Type d’enclumeDisque, lame, tranchant, pointu, cannelure
- Type de batterieLR44, SR44
- Sortie de donnéesRS232
- Compteur numériqueAucun
- ComprendTiges standard
- Mesure maximale1 po, 25 mm
- Type de mesureÉlectronique
- Mesure minimale0 po, 0 mm
- Angle de pointe60 °
- Type de brochePlat, sphérique
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- TypeMulti-enclume
- CUP_NON6928640356179
- Cote de résistance à l’eauIP 54