Motion
SSUPBO16-L4L

THOMSON (ALTRA)
SSUPBO16-L4L

Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - ouverte, bague à billes, bloc standard - roulement simple, diamètre d'arbre : 1.0000 po, largeur totale : 2.630 po
N° D’ARTICLE MI04663411
N° MFRSSUPBO16-L4L
Prix686.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
SSUPBO16-L4L

Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - ouverte, bague à billes, bloc standard - roulement simple, diamètre d'arbre : 1.0000 po, largeur totale : 2.630 po
N° D’ARTICLE MI04663411
N° MFRSSUPBO16-L4L
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
Votre prix686.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    1.187 po
  • Hauteur totale
    2.000 po
  • Longueur totale
    3.2500 po
  • Largeur totale
    2.630 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    1900 lbf
  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Série
    SSUPB super intelligent

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À BILLES SSUPB016-L4L