Motion
410YLWKALTLZ4H

MASTER LOCK COMPANY
410YLWKALTLZ4H

Cadenas de verrouillage – Différent détrompé, matériau thermoplastique, matériau de manille en acier, diamètre de manille de 1/4 po, couleur jaune, dégagement vertical de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04663682
N° MFR410YLWKALTLZ4H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER LOCK COMPANY
410YLWKALTLZ4H

Cadenas de verrouillage – Différent détrompé, matériau thermoplastique, matériau de manille en acier, diamètre de manille de 1/4 po, couleur jaune, dégagement vertical de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04663682
N° MFR410YLWKALTLZ4H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du corps
    1-3/4 po
  • Largeur de la carrosserie
    1-1/2 po
  • Dégagement horizontal
    25/32 po
  • Diamètre de la manille
    1/4 po
  • Dégagement vertical
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Thermoplastique
  • Couleur de la carrosserie/du pare-chocs
    Jaune
  • Corps ou pare-chocs coloré
    Corps coloré
  • Comprend
    Clé
  • Type de clé
    Différent saisi
  • Langue de l’étiquette
    Anglais, français, espagnol
  • Étiquetage
    Étiquette jointe
  • Caractéristiques de sécurité
    Diélectrique, retenue de clé
  • Matériau de manille
    Acier
  • Normes respectées
    OSHA

Aperçu

Description du fabricant
410YLWKALTLZ4H VERROUILLAGE JAUNE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon