Motion
521H25A+340

THOMSON (ALTRA)
521H25A+340

Rail profilé à bille standard à guide linéaire - Séries : 500, rail de 25 mm, qualité H, précision de style A
N° D’ARTICLE MI04663805
N° MFR521H25A+340
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
521H25A+340

Rail profilé à bille standard à guide linéaire - Séries : 500, rail de 25 mm, qualité H, précision de style A
N° D’ARTICLE MI04663805
N° MFR521H25A+340
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Hauteur totale
    22.70 mm
  • Longueur totale
    340 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Taille de la vis de rail
    M6
  • Poids
    2.20 lb

Détails

  • Classe de précision
    Haute précision
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Style de rail
    Qualité H, précision de style A
  • Type de rail
    Standard
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
521H25A + 340L RAIL Y = 20MM