Motion
CJ48/60B PM 2 1/2X1/4KW

LOVEJOY INC
CJ48/60B PM 2 1/2X1/4KW

Moyeu de couplage de mâchoire 68514464146 - Taille du raccord : CJ48, mâchoire courbée, 2.0000 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, fonte
N° D’ARTICLE MI04665236
N° MFRCJ48/60B PM 2 1/2X1/4KW
Prix356.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ48/60B PM 2 1/2X1/4KW

Moyeu de couplage de mâchoire 68514464146 - Taille du raccord : CJ48, mâchoire courbée, 2.0000 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, fonte
N° D’ARTICLE MI04665236
N° MFRCJ48/60B PM 2 1/2X1/4KW
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
Prix356.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Code de taille de raccord
    CJ48
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4.1300 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.2000 po
  • Diamètre extérieur
    4.1300 po
  • Poids
    8.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144641465
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • CUP_NON
    685144641465

Aperçu

Description du fabricant
CJ48/60B-HUB-PM-2"-1/2X1/4KW