Motion
BL644RB
Chaîne à feuilles - Laçage 4 x 4 , pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI04665616
N° MFRBL644RB
Prix69.54 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à feuilles - Laçage 4 x 4 , pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI04665616
N° MFRBL644RB
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
Votre prix69.54 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Laçage
    4 x 4
  • Plaque de liaison Hauteur  
    0.713 po
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    0.125 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Épingle Diamètre  
    0.312 po
  • Pas  
    0.7500 po
  • Poids
    2.03 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039456014

Aperçu

Description du fabricant
BL644 RIV 10 pi BOÎTIER