Spécifications
Dimensions
- Longueur60.0000 po
- Longueur totale60.0000 po
- Épaisseur globale0.0625 po
- Largeur totale60.0000 po
Détails
- MarqueMarque
- CouleurBlanc cassé
- CompositionPTFE avec sulfate de baryum
- MatérielPTFE avec sulfate de baryum
- Température minimale-450 °F
- Pression max. (bar)83 bars
- Pression max. (PSI)1200 psi
- Normes respectéesConforme à la FDA, sans ADI /TSE, conforme à REACH, conforme à la directive RoHS, conforme à la norme USP VI 87 , conforme à la norme USP VI 88
- Style3510
- Plage de température-450 à 500 °F