Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsZinc
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.55 (P à A/B) Cv, 0.8 (A/B à R1/R2) Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelVerrouillage (à fentes)
- Pression de fonctionnement maximale130 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Temps de réponse51 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVQ
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Consommation d'énergie du solénoïde1.3 W
- Courant d'alimentation du solénoïde12 mA
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a.
- Conductance sonique (C)3.2 dm3/(s.bar)
- Normes respectéesJIS B 8375-1981
- Fonction de la vanneBobine
Aperçu
- Fluide : air/gaz d'inertie
- Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(type haute pression 1.0MPa)
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Vannes à 3 ports doubles en option, position 4 (type joint en caoutchouc uniquement)