Spécifications
Détails
- Nombre d'outils dans l'ensemble13
- Outils spécifiques inclus(1) étui jaune vif, (1) couteau à dénuder pour câble/ligneur, (1) pince à bec long robuste, (1) coupe-câble à haut levier, (1) pince à pompe, (3) pince coupante, (3) tournevis à bout rond robuste, (3) tournevis à bout rond
- Type de trousse d’outilsEnsemble d’outils du mécanicien
- Catégorie générale de l’ensemble d’outilsEntretien électrique et jeu d’outils isolés
- Type spécifique d'ensemble d'outilsEnsemble d’outils isolés
- Type d’outil inclusOutil pour câbles et fils, couteau, pinces, tournevis
- CUP_NON092644335259
Aperçu
- Testé individuellement pour dépasser les normes
- Deux couches d’isolation offrent une protection contre les chocs électriques
- Assortiment de 13 outils isolés professionnels
- L’étui personnalisé comprend deux palettes avec des poches ajustées sur mesure pour chaque outil
- Le couvercle du boîtier à charnières en piano est doté d’un verrou combiné et de deux verrous à clé pour plus de sécurité
- Espace de rangement derrière les palettes pour les papiers et les accessoires importants
- La trousse comprend : no D2000-9NE-INS, no D2000-28-INS, no D2000-48-INS, no D203-8-INS, no 602-4-INS, no 602-7-INS, no 602-8-INS, no 633-4-INS, no 603-4-INS, no 633-7-INS, no 63050-INS, no D502-10-INS, no 1571-INS, no 33535