Spécifications
Dimensions
- Longueur3 pi
- Épaisseur0.6250 po
- Largeur3 pi
Détails
- CouleurNoir
- Trous de drainage ou surface solideSurface solide
- Environnement sec ou humideSèche
- Type de bordureBords biseautés
- Revêtement de grainNon
- MatérielPolyuréthane
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’abrasion et aux produits chimiques
- Normes respectéesASTM D1056, ASTM D1171, ASTM D395, ASTM D395-98, ASTM D412, ASTM F1677, norme fédérale 191, MVSS 302
- Motif de surfaceCarrés surélevés
- Type de traficÉpais