Motion
628/8-2RS1

SKF
628/8-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 16 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04670210
N° MFR628/8-2RS1
Prix125.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
628/8-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 16 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04670210
N° MFR628/8-2RS1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix125.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Global Largeur  
    5 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    628/8-2RS1 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 8 mm, un double joint, un diamètre extérieur de 16 mm et une largeur de 5 mm pour les petites utilisations radiales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    628/8-2RS1
  • Rpm max.
    26000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    272 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    102 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    628
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570976151

Aperçu

Description du fabricant
628/8-2RS1 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde